A1166-5.1 超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター 16526451

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
刃径(mm)5.1
5.1
10
10.2
10.3
11
11.8
12
12.5
12.9
13
5.159
14
6.35
15
18
3.175
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.763
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.2
7.3
7.5
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.8
9
9.5
9.6
9.8
3.572
溝長(mm)35
シャンク径(mm)5.1
5.1
10
10.2
10.3
11
11.8
12
12.5
12.9
13
5.159
14
6.35
15
18
3.175
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.763
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
6
6.1
6.2
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.2
7.3
7.5
7.8
8
8.1
8.2
8.3
8.5
8.8
9
9.5
9.6
9.8
3.572
内容量1本注文コード16526451品番A1166-5.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

超硬3枚刃ドリルMaximizaです。

用途
被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。
穴あけ加工。
仕様ノンコートトラスコ品番826-3353材質K30F ノンコート全長(mm)62溝長(mm)35シャンク径(mm)5.1刃径(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする