※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 80°菱形ポジチップ WSM30
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-3117
802-3112
802-3117
802-3175
802-3190
802-3204
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16527090
品番
CCGT09T304-PF5 WSM30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-3117
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PF5ブレーカー