ERECTA(エレクター)
METRO マイカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×602×899
805×467×899
880×602×899
1030×707×899
色
ブルー
グレー
ブルー
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16527288
品番
MY2030-34BU
参考基準価格(税別)
¥102,500
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ストレスレスな搬送を実現するデザイン。
搬送時に足元がぶつからないように棚板にスペースを確保し、丸みを帯びたハンドルは握りやすい設計となっています。
一体成型の棚板は表面が滑らかで清掃しやすく衛生的です。
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×602×899
棚段数
3
耐荷重(kg/段)
68
耐荷重(kg)
181
材質(キャスター)
ポリウレタンエマストマー
加工
抗菌マイクロバン加工
キャスター径(Φmm)
100
材質(棚板)
ポリエチレン
固定方法
テーパー固定方式
材質(ポール)
スチール製クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
医療・介護用品セレクション
42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,250
/
税込
¥
5,775