曜日別特売
CNGG120408-NFT WS10 旋削用 80°菱形ネガチップ WS10 ワルター 16527431

旋削用 80°菱形ネガチップ WS10

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番117-5600
内容量1個注文コード16527431品番CNGG120408-NFT WS10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:耐熱合金、チタン合金用。
旋削加工に。
トラスコ品番117-5600材質ノンコート超硬穴径(Φmm)5.16切刃長さ(mm)12.896加工仕上げ加工適合被削材種耐熱合金・チタン合金チップ形状80°菱形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする