※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-3378
802-3378
802-3383
802-3387
802-3323
802-3425
802-3431
802-3435
802-3451
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16528745
品番
DCGT070202-PF2 WSM20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ポジチップ)です。
用途
被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-3378
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
PF2ブレーカー