曜日別特売

サイクルスタンド KS-F型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量1台収容数6台注文コード16529038品番KS-F286
参考基準価格(税別)¥84,000販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

経済性に優れた普及タイプ。

収容数6台材質(前・後土台)一般構造用軽量形鋼、(レール低・高)熱間圧延鋼板、(車輪ガイド)丸鋼、(支柱長・短)等辺山形鋼、(アンカー)スチール溶融亜鉛めっきピッチ(mm)280奥行(mm)1906全幅(mm)1680全高(mm)1045収納サイズ(全長)1820mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)55mm、(タイヤ径)18~28インチ、(質量)25kg

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする