※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK20S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
802-3476
802-3468
802-3470
117-0866
117-7159
228-4429
802-3476
802-3492
802-3517
802-3417
802-3576
117-0870
117-4048
117-2400
117-2423
411-6233
411-4643
411-1500
413-3460
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16529111
品番
DNMG110404-MK5 WKK20S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、鋳鉄用。
旋削加工に。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
802-3476
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
MK5ブレーカー