DNMG110408-MK5 WKK10S 旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10S ワルター 16529120

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-3491
内容量1個注文コード16529120品番DNMG110408-MK5 WKK10S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-3491材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーMK5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする