曜日別特売
DNMG150412-MK5 WKK20S 旋削用 55°菱形ネガチップ WKK20S ワルター 16529190

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ネガチップ WKK20S

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
トラスコ品番802-3576
内容量1個注文コード16529190品番DNMG150412-MK5 WKK20S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

旋盤チップ(ネガチップ)です。

用途
被削材:鋼、鋳鉄用。
旋削加工に。
仕様コーティング超硬トラスコ品番802-3576材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーMK5ブレーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする