ワルター
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10S
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
117-7185
802-3463
802-3465
802-3467
117-4008
228-4456
117-8748
227-4947
802-3475
802-3491
802-3416
802-3575
117-7185
117-2487
119-4737
411-9333
411-6170
413-3493
413-3451
411-9314
411-6157
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16529199
品番
DNMG150608-MK5 WKK10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
旋盤チップ(ネガチップ)です。
用途
被削材:鋼、高硬度材。
旋削加工。
仕様
コーティング超硬
トラスコ品番
117-7185
材質
コーティング超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップブレーカー
MK5ブレーカー