※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
413-1477
412-8293
410-9351
410-9251
413-1477
412-3667
412-2111
411-8893
411-7351
412-5234
411-5794
413-1519
411-1122
410-9454
411-2651
411-2668
413-3160
411-2642
413-1672
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16530696
品番
DCMT11T308-FM4 WSM30S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
413-1477
穴径(Φmm)
4.4
切刃長さ(mm)
11.63
加工
仕上げ加工
コーティング
TiAlN+Al2O3+(Al)
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
7
内接円IC(mm)
9.525