DCMT070208-RM4 WSM30S 旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S ワルター 16531220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30S

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番412-5234
内容量1個注文コード16531220品番DCMT070208-RM4 WSM30S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
トラスコ品番412-5234穴径(Φmm)2.8切刃長さ(mm)7.75加工荒加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)2.38RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)7内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする