※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワルター
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM01
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
412-9953
412-5252
412-6870
412-5188
412-8360
411-4151
413-3118
411-2716
412-9953
411-5919
411-9166
411-4439
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16531737
品番
DNGG150408-MS3 WSM01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
412-9953
穴径(Φmm)
5.16
切刃長さ(mm)
15.504
加工
中荒加工
コーティング
TiAlN
適合被削材種
ステンレス・難削材
チップ形状
55°菱形
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
逃げ角(°)
0
内接円IC(mm)
12.7