ゴミ袋 10枚入

(241件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 16532967 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高密度ポリエチレン素材を使用した、シャカシャカタイプのゴミ袋です。
10枚入りなので使い勝手が良いです。

容量(L)45 半透明 厚さ(mm)0.015 寸法(横×縦)(mm)650×800 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 用途ごみ処理など タイプシャカシャカタイプ 入数(枚)10
化学物質安全性参考資料:(0.4MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 241
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43391688
2025-11-05
用途:
クリーニングした、布団のカバーに
株式会社みらい 様 (不動産業)

丈夫で、コスパ良い商品だと思います。薄いので、ご注意ください。

2025-10-31
用途:
作業場のごみ回収袋として使用

作業場のゴミの量が多いので使用しています。
この大きさのゴミ袋にしては値段が安く、丈夫なのでよく使っています

2025-09-02
用途:
保管袋に
自動車・二輪車・自転車関連業

様々な道具を保管する際に使ってます。
袋に入れて置くだけで品物の劣化は緩やかになります。

100均でも買えますが
ついで買いにオススメです。

対象商品:
43391697
2025-09-30
用途:
職場のリサイクル資源物入れ、廃棄物用に使っています。

袋のサイズが大きいので、収納や廃棄物といろんな用途に使えます。

2025-05-21
用途:
ゴミ袋として使用してます。
株式会社三陽 様 (製造業)

ゴミ箱代わりのドラム缶にぴったりのサイズで重宝しています。コスパも良くありがたい商品です。毎月リピート購入しています。

1人が参考にしています
2025-08-04
用途:
廃棄物の回収
製造業

10枚入りと小分けになっているので、現場の至る所に配りやすくて助かります。

2025-05-19
用途:
工場内のゴミ回収
運輸・通信業

市販のゴミ袋よりかなり安いのに全く問題無く使えています。追加注文させていただきます。

2025-08-12
用途:
事務所のゴミ箱用
サービス業

無理な詰め方をしない限り穴が開く事もなく使いやすくリピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする