曜日別特売
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877

 

KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877
KU90510C04S2 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服 16533877

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
ブルー
内容量1着注文コード16533877品番KU90510C04S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。
軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。サイズMブルーセット内容服のみ胸囲(cm)116混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン着丈(cm)64機能透湿/撥水/紫外線カット裾廻り(cm)77~112裄丈(cm)79アズワン品番64-5220-84生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26644336
2018-08-08
用途: 塗装作業時、
総合建築山里建設業・工事業

暑さが軽減されて動き安いです。
ヤッケ代わりにして使っているのでインナーが汚れなくていいです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする