ケーイング
コンタクトテープ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1巻
1巻
1箱(2巻)
幅(mm)
20
3
5
7
10
12
15
20
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
16534510
品番
203044
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
薄さ0.2mmの超極薄クリアー両面テープです
クリアタイプなので透明部分に最適
用途
エンブレム・バイザー等の再接着に
材質
アクリル
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.2
色
透明
長さ(m)
10
注意
※使用前に接着面の油分・汚れ等はしっかりと拭き取り、貼り付け後はしっかり圧着させてください
※製造都合上一部基材より浮いている事がございます