曜日別特売
80785000BKWH サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲) 16535523

80785000BKWH サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲) 16535523
80785000BKWH サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲) 16535523
80785000BKWH サンバルク#1000TC-S(UN無し) サンコー(三甲) 16535523

サンバルク#1000TC-S(UN無し)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
16535523
品番
80785000BKWH
参考基準価格(税別)¥339,170販売価格(税込)¥263,780
販売価格(税別)
¥239,800

スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。

容量(L)
1050
色
ブラック/ホワイト
仕様
UN表示無し
種別
807850-00
幅(mm)
1200
質量(kg)
62
高さ(mm)
1147
奥行(mm)
1000
外寸(mm)
1200×1000×1147
注水口内径(mm)
144.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000/税込¥13,200
北海道地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)¥24,000/税込¥26,400
北海道地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)¥36,000/税込¥39,600
北海道地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)¥48,000/税込¥52,800
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量2のご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
沖縄地方数量3のご注文(同一注文コードにつき)¥90,000/税込¥99,000
沖縄地方数量4のご注文(同一注文コードにつき)¥100,000/税込¥110,000
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥200,000/税込¥220,000
離島数量1のご注文(同一注文コードにつき)¥30,000/税込¥33,000
離島数量2のご注文(同一注文コードにつき)¥60,000/税込¥66,000
離島数量3のご注文(同一注文コードにつき)¥90,000/税込¥99,000
離島数量4のご注文(同一注文コードにつき)¥100,000/税込¥110,000
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)¥200,000/税込¥220,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「大型容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする