曜日別特売
BPV 3505 3/4 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 16536004

BPV 3505 3/4 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 16536004
BPV 3505 3/4 カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM) NACHI(不二越) 16536004

カットオフマシン用メタルバンドソー(トルネードPM)

(7件のレビュー)
当日出荷車上渡し当日出荷とは
全長(mm)3505
刃数3/4
内容量1箱(5本)注文コード16536004品番BPV 3505 3/4
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SUS、SKDや難削異形材の切断に適しています。

適合
アマダ/HA250・HFA250
ニコテック/NCC250
大東精機/G250・GA260
用途カットオフマシン用幅(mm)27厚さ(mm)0.95全長(mm)3505刃数3/4材質コバルトハイス(高速度鋼)PMタイプBPV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07102855
2023-02-25
用途: 交換時期で
建設業・工事業

昔から使っているので信頼性からこの商品を選んでいます。

対象商品 : 07102855
2021-03-26
用途: 部品加工
サービス業

5/7Tの刃は、大きいかと思ったのですが、食いつきで引っかかることもなく気持ちよく切れます。

対象商品 : 16536004
2016-12-03
用途: 材料切断
マツシロツール株式会社

今まで使っていたものと品質、寿命ともに問題ありませんでした。

対象商品 : 07102873
2015-05-08
用途: 鋼材の切断
水新工業

製品のもちが良い

対象商品 : 07102891
2011-08-07
用途: 鋼材切断

金額が以前購入していたバンドソーと比較して安く使用感も良く満足しています。

対象商品 : 07102873
2010-01-08
用途: 鋼材の切断

よく切れるし何といってもお値打ちです。

対象商品 : 07102873
2008-03-01
用途: 鋼材の切断
旭産業株式会社

ロングライフで経済的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする