用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。呼び径13ねじの呼びRP最高使用圧力(MPa)0.98トラスコ品番857-4886材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット質量(g)26タイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40寸法L(mm)51呼び径(B)1/2寸法D(mm)24寸法D1(mm)30.5寸法D2(mm)54寸法W(mm)4.3使用流体給水寸法d1(mm)20.955寸法d2(mm)26寸法l1(mm)17寸法l2(mm)14ねじ山14(25.4mmにつき)接続ねじ種類Rp