曜日別特売
HT DVDS HTDV継手 ソケット 東栄管機 16536327

HT DVDS HTDV継手 ソケット 東栄管機 16536327
HT DVDS HTDV継手 ソケット 東栄管機 16536327

HTDV継手 ソケット

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び径25
内容量1個注文コード16536327品番HT DVDS
参考基準価格(税別)¥278販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。

呼び径25最高使用圧力(MPa)無圧トラスコ品番857-5079材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット茶色質量(g)18タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法L(mm)35寸法Z(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16536336
2022-02-10
用途: 業務用洗浄機の排水工事
山陽設備

全長も短く使用しやすい。狭い配管接続の時、作業しやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする