東栄管機
VU継手45°エルボ 透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径
75
50
75
100
40
呼び径(A)
75
50
75
100
40
形状
45°エルボ
45°エルボ
エルボ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16536896
品番
VU 45LC
参考基準価格(税別)
¥571
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途
排水用継手、下水用継手
呼び径
75
最高使用圧力(MPa)
無圧
形状
45°エルボ
トラスコ品番
857-9155
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
質量(g)
220
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
寸法L(mm)
65
最高使用圧力
無圧
呼び径(A)
75
最高使用温度(℃)
45
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材