VUDSC100 VU継手 ソケット 透明 東栄管機 16537045

VUDSC100 VU継手 ソケット 透明 東栄管機 16537045
VUDSC100 VU継手 ソケット 透明 東栄管機 16537045

VU継手 ソケット 透明

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径100
内容量1個注文コード16537045品番VUDSC100
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。
配管内の流体が確認できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。

用途下水用継手。呼び径100最高使用圧力(MPa)無圧トラスコ品番857-9175材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット質量(g)299タイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)105寸法Z(mm)5使用流体排水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16537045
2020-01-31
用途: 実験用の装置の部材
冨田商事株式会社卸売・小売業

実験用に使用するため、できる限りカットしなくて良いサイズを探していたところ、安くてちょうどよい大きさのものがありました。

1が参考にしています
対象商品 : 16537054
2018-10-14
用途: 雨水集水器製作の部品として利用
サービス業

透明の継手が購入できて、大変満足しています。他では見つからなかったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする