TW010306BK TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め サイマコーポレーション 16538822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
ねじの呼びM3
寸法L(mm)6
内容量1パック(5本)注文コード16538822品番TW010306BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

ねじの呼びM3頭部形状なべ材質ステンレス穴の形状トライウィング表面処理ステン黒染め寸法L(mm)6寸法k(mm)1.8適合ドライバーW2寸法dk(mm)5.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4245:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする