TW020306BK TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め サイマコーポレーション 16539206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
ねじの呼びM3
寸法L(mm)6
内容量1パック(5本)注文コード16539206品番TW020306BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。

ねじの呼びM3頭部形状さら材質ステンレス穴の形状トライウィング表面処理ステン黒染め寸法L(mm)6寸法k(mm)1.65適合ドライバーW2寸法dk(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16539468
2021-11-26
用途: ナンバープレートの固定
土井商会自動車・二輪車・自転車関連業

その気になれば専用ビットがなくても緩められそうな気はするが、ある程度の効果はあると思う。

対象商品 : 16539382
2017-10-25
用途: バイクのオプションパーツの盗難抑止に
MFD

黒いパーツを固定するのに使用しました。
パーツの盗難抑止のためにいたずら防止ねじを探しましたが、
黒いものはあまりないのでこちらの商品にしました。
専用ビットでないと取り外しは困難とされていますが、
マイナスドライバーで外せそうな気もしますので、☆4としました。
黒ねじはこのほかにトルクスくらいしかないので、
その他のいたずら防止ねじのものにも黒を設定してほしいと思います。

対象商品 : 16539398
2017-11-09
用途: バイクの
MFD

このネジと合わせてビットも買いました。
さすがメーカー品でネジ・ビットがピッタリと嵌合しました。
あとはいたずらにどれ程有効なのかは分かりませんが、
黒いパーツには黒いネジでないと合いませんので
こちらを買って良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1838:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする