Y-5162 バスケットブラケット CAPTAIN STAG 16548053

Y-5162 バスケットブラケット CAPTAIN STAG 16548053
Y-5162 バスケットブラケット CAPTAIN STAG 16548053

バスケットブラケット

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
CP
材質鉄(クロムめっき)
内容量1個注文コード16548053品番Y-5162
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

前カゴ取り付けに必要なブラケット。
補修、交換時に最適です。

材質鉄(クロムめっき)CP質量(g)60取付穴(mm)25.4幅×長さ(mm)70×90
注意
※製造工場の変更により3つ穴ではなく2つ穴になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16548053
2020-10-20
用途: 折りたたみ自転車の前カゴ付けに
その他業種

クロムメッキ(銀色)を購入。折りたたみ自転車に付いていたブラケットが錆びていたので交換です。フォークに入る径のサイズは軽快車と同じ1インチ、厚さは正確に測っていませんが3.6mmほどです。前のブラケットと同じぐらいの厚みがありしっかりしてると思います。カゴも新調し大きくなったので、ブラケットの向きを上下逆さにしたら何とか取り付け出来ました。まだ使用して間もないので長期的に錆びやすいかが気になる所です。もしブラケット取り付けて隙間が開くようなら、1インチサイズのヘッドパーツのコラムスペーサーを入れるといいと思います。

対象商品 : 16548044
2019-02-25
用途: ミニベロのカゴ取り付けに
その他業種

ホームセンターで売られているものより安い。
塗装が弱くすぐに傷がつきますが、取り付けてしまうと接触しないので大丈夫かも…

対象商品 : 16548044
2018-08-11
用途: 自転車運転時ちょっとした荷物。
卸売・小売業

どうにか、自分一人で、取り付けできました。丈夫そうです。

対象商品 : 16548044
2017-09-11
用途: 劣化した部品の交換に。

ハンドルポストの部分からバスケットの取付部分までは普通のママチャリと同じでした。
色は黒ですが、ツヤ消しが掛かった感じの黒です。
ハンドル廻りが黒い自転車の交換にはちょうど良い部品ですね。

対象商品 : 16548044
2016-06-20
用途: 前カゴの取り付けに使用しました。
株式会社カネトヨ卸売・小売業

ピッタリでした。満足です。

対象商品 : 16548044
2016-06-18
用途: 前カゴの取り付けに使用しました。
株式会社カネトヨ卸売・小売業

ピッタリでした。満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする