TH2032 ホースバンド つまみ付き モノタロウ 16549566

TH2032 ホースバンド つまみ付き モノタロウ 16549566
TH2032 ホースバンド つまみ付き モノタロウ 16549566
モノタロウ

ホースバンド つまみ付き

(75件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
最大径(Φmm)32
内容量1個注文コード16549566品番TH2032
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!

バンド幅(mm)9最小径(Φmm)20最大径(Φmm)32材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
注意
※作業の際は手袋などを着用して行ってください。

商品説明動画

ホースバンド つまみ付き.
この動画は、9が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:75
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 水道ホースの固定に
教育・研究機関

これとしては何の問題も無いです。安価ですし、きちんと使える物です。シリーズの他の物も大丈夫でしょう。できるなら、バンドの幅の広いものがあるなどのバリエーションが増えると良いと思います。

2025-10-16
用途: ジェットスキー
ムーンオート

ジェットスキーの洗浄用ホースバンドで使用してますが
どうしても海水が付き錆びてしまうのが残念ですが しようにはかなり助かります ステンレス製なバツグンだと思いました

2025-09-08
用途: ホースのバンド
サービス業

洗車用のホースのバンドとして利用しました。 ドライバーではなく、プラのつまみで簡単に回せるので、ちょっと緩んだかなって時にすぐに締めることができるので重宝しています。

2025-08-07
用途: 散水ホースの締め具
製造業

つまみ付きで安価なのが選択理由。普通に使えて重宝しています。

対象商品 : 16549593
2025-01-30
用途: 普段使い
辰弘商店自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターとホースの接続に使用しています
工具が無くてもその場で取り外しが出来るのでこのような商品を探していました

2024-11-14
用途: 給水用のチューブ止め
国立大学法人新潟大学教育・研究機関

商品「ホースバンド」は予定通りに届き
予定通りに問題なく使えたので
私はとても満足しました。

対象商品 : 16549557
2024-07-08
用途: ホースの延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

自宅廻りの掃除をしたくなり延長ホースとジョイント、ホースバンドを購入
滅多に使うものではありませんので、今は気になりませんが
ホースを引き回す際にバンドつまみが折れたり、ザラザラになったり、何処かに引っかかったりもすると思います。
それを理解した上で購入しましょう

対象商品 : 16549566
2024-04-24
用途: 蛇口とホースのつなぎ
アベいらぶる飲食業

最初に大きさを間違って買ってしまいましたが、大きめを買ってもかなり閉まったので、うまくつなげまました。
可能であれば、何cmから何cmまで可能かあれば助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする