曜日別特売
SAMV-0714 スポーツサングラス Airless-Move SWANS 16556535

SAMV-0714 スポーツサングラス Airless-Move SWANS 16556535
SAMV-0714 スポーツサングラス Airless-Move SWANS 16556535
SAMV-0714 スポーツサングラス Airless-Move SWANS 16556535

スポーツサングラス Airless-Move

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード16556535品番SAMV-0714
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Airless-Move
空気のような軽さ・やさしさで包み込む超軽量モデルシリーズ
製品特長
シンプルなデザインでありながら軽く、長時間かけていても負担を感じさせません。
軽い運動や日常生活で気軽に紫外線対策をしたい初めてのスポーツサングラスをお考えの方にオススメ。

付属品セミハードケース質量(g)17レンズ色シルバーミラー×ULアイスブルーレンズ形状【カーブ】8フレームノーズ調整可能レンズULTRA LENS / ミラーレンズ材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)28材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアスモーク対象大人用紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)40×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする