付属品セミハードケース質量(g)30レンズ色3518/レッドシャドーミラー×ULTRAストレートスモーク(裏面マルチ)レンズ形状【カーブ】6.25×5フレームノーズ幅調節可能レンズULTRA LENS、PETROID LENS、ミラーコート、裏面マルチコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)22材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアスモーク×クリアスモーク×マットレッド対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)52×153