付属品セミハードケース質量(g)21レンズ色0066/調光クリア to スモークレンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能レンズフォトクロミックレンズ(調光レンズ)、PETROID LENS材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)88%から17%(紫外線量により変化)※レンズの生産ロットによって可視光線透過率の数値の範囲が多少異なります。材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック×クリアブラウン対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)42×138