曜日別特売
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707

LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707
LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P スポーツサングラス LUNA SWANS 16557707

スポーツサングラス LUNA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レンズ色0051/偏光スモーク
0051/偏光スモーク
偏光ULローズスモーク(両面マルチコート)
0066/調光クリア to スモーク
0053/偏光ライトスモーク
0065/偏光フォクシーブラウン
0067/偏光ULTRAアイスブルー
0714/シルバーミラー×ULTRAアイスブルー
内容量1個注文コード16557707品番LN-0051 LUNAグラス ヘンコウ BK/P
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

LUNA
やわらかいイメージで着用できるコンパクトモデル
製品特長
丸みを帯びたデザインで比較的小さいサイズのLUNAは、一般的なスポーツサングラスをかけた時になりがちな「強いイメージ」ではなく、
柔らかいイメージになります。テニスやゴルフなど屋外スポーツにオススメです。

付属品セミハードケース質量(g)21レンズ色0051/偏光スモークレンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能レンズ偏光レンズ、PETROID LENS材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)27%(偏光度:97%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック×クリアピンク対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)42×138
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする