曜日別特売
ER3-0121 サングラス er-3 SWANS 16557820

ER3-0121 サングラス er-3 SWANS 16557820
ER3-0121 サングラス er-3 SWANS 16557820
ER3-0121 サングラス er-3 SWANS 16557820
ER3-0121 サングラス er-3 SWANS 16557820
ER3-0121 サングラス er-3 SWANS 16557820

サングラス er-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レンズ色0121/ナイトイエロー(両面マルチ)
0121/ナイトイエロー(両面マルチ)
0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)
0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチコート)
0170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチコート)
0714/シルバーミラー×ULTRAアイスブルー
内容量1個注文コード16557820品番ER3-0121
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

er-3
多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル
製品特長
スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。
ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。

付属品セミハードケース質量(g)21レンズ色0121/ナイトイエロー(両面マルチ)レンズ形状【カーブ】4フレームノーズ幅調節可能レンズPETROID LENS、両面マルチコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)82材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)クリアピーコック対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×137
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする