曜日別特売
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881

ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881
ER5-0168 サングラス er-5 SWANS 16557881

サングラス er-5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レンズ色0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチ)
0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチ)
0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチ)
0170/偏光ULTRAローズスモーク(両面マルチ)
内容量1個注文コード16557881品番ER5-0168
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

er-5
多様なフレームデザインから選べるデイリーユースモデル
製品特長
スポーツ用モデルと同じフレーム素材を使用することで、一般的なファッションサングラスとは違う軽さ・フィット感を実現 。
ゴルフ用 、フィッシング用 、ドライビング用の各ULTRA LENS搭載モデルを展開。

付属品セミハードケース質量(g)24レンズ色0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチ)レンズ形状【カーブ】6フレームノーズ幅調節可能レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)26%(偏光度:90%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)ブラック対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)50×140
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする