WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960

WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960
WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960
WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960
WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960
WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960
WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960
WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ スポーツサングラス WARRIOR-8 SWANS 16557960

スポーツサングラス WARRIOR-8

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)
0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)
3151/シルバーミラー×偏光スモーク(裏面マルチコート)
0168/偏光ULTRAライトグリーン(両面マルチコート)
0121/ナイトイエロー(両面マルチ)
0151/偏光スモーク(両面マルチコート)
内容量1個注文コード16557960品番WA8-0167 WARRIOR8 ヘンコウWマルチ
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

WARRIOR-8
隙間からの光を防ぎ集中力を高めるフルリムフレームモデル
製品特長
レンズ全体をフレームが覆うフルリムデザイン。
フレームと顔との隙間から光が入ることを防ぎ、集中力を高める。
特にレンズ下部からの照り返しが強いフィッシングやゴルフで効果を発揮。

付属品セミハードケース質量(g)26レンズ色0167/偏光ULTRAアイスブルー(両面マルチコート)レンズ形状【カーブ】8フレームノーズ幅調節可能レンズULTRA LENS、偏光レンズ、PETROID LENS、両面マルチコート材質(フレーム)ナイロン可視光線透過率(%)29%(偏光度:90%以上)材質(レンズ)ポリカーボネート色(フレーム)マットクリアスモーク対象大人用(男女兼用モデル)紫外線透過率(%)0.1%以下(UVカット99.9%以上)寸法(高さH×幅W)(mm)46×147
注意
※製品に付属しておりますタグには家庭用品品質表示法に則り、フレーム:プラスチック、レンズ:プラスチックと表示しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする