曜日別特売
LD-416 ステンレス製ボウル21cm リブプラス 16559195

ステンレス製ボウル21cm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード16559195品番LD-416
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

軽くて扱いやすい耐久性に優れたステンレス製ボウル。丈夫で衛生的なステンレス製。食器洗い乾燥機対応。

材質本体/ステンレス鋼質量(g)約237サイズ(cm)21容量(L)約2.2寸法(cm)約23×23×8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする