AJ-671 マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH カシムラ 16566920

AJ-671 マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH カシムラ 16566920
AJ-671 マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH カシムラ 16566920
AJ-671 マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH カシムラ 16566920
AJ-671 マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH カシムラ 16566920
AJ-671 マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH カシムラ 16566920

マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 C-C充電&同期ケーブル1m WH

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1台注文コード16566920品番AJ-671
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用C-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。
コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
USB-PD60W(20V3A)充電器に対応。3Aを超えるUSB PDには非対応です。

仕様許容電力:20V3A、3Aを超えるUSB-PDには非対応。材質TPE、シリコーンホワイト質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする