付属品スターターキット適合充電回数:約800回材質アルミ合金、PCブレーキ前輪:ドラムブレーキ、後輪:ディスクブレーキ寸法(mm)展開時 :1300×590×1220、折りたたみ時 :1117×220×410質量(kg)約21色ブラック能力登坂:約10°(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)耐荷重(kg)約100モーター(W)350バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)38.4保証期間1年間タイヤサイズ10inch充電時間(時間)約5モード(最高時速)歩道モード:6km/h、公道モード:20km/h防水保護等級IPX5適合アダプタAC 43.8V 1.7Ah走行距離(km)最大航続:25(体重60kgの人が乗った場合、道路状況による)