曜日別特売
F-V113C-K シーリングファン 羽根径110cm Panasonic(パナソニック) 16569397

代表画像

シーリングファン 羽根径110cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台ブラック注文コード16569397品番F-V113C-K
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

風量4段切替
1/fゆらぎ運転
逆回転切替
3時間切タイマー
ワイヤレスリモコン付
引掛けシーリング取付
傾斜天井対応(「傾斜天井対応一覧」参照)
使用環境:温度5℃~40℃、湿度RH80%以下
商品取付の際は、壁から0.4m以上の間隔が必要です。
リモコンの送信信号を市販の学習リモコン(ラーニングリモコン)に記憶させてお使いになると、受信範囲が著しく狭くなることがあります。
室温が低いとき(約10℃以下)や蛍光灯照明器を点灯させた直後は、数分間受信しない場合がありますが、故障ではありません。
シーリングファンには別売の照明器の設置が可能です。 詳細はお問い合わせください。130

質量(kg)2.9ブラック周波数(Hz)50消費電力(W)12回転数(min-1[r.p.m])【ソフト】45【弱】60【中】95【強】115騒音値(dB)【ソフト】16.5【強】26風速(m/s)【ソフト】0.6【弱】0.8【中】1.4【強】1.7風量(m3/h)【ソフト】1525【弱】2350【中】4270【強】5380RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする