曜日別特売
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966

4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966
4901080156716 サラテクト ウォータリー アース製薬 16569966

サラテクト ウォータリー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1本(200mL)注文コード16569966品番4901080156716
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

ウォーターベースの虫よけスプレー
汗や水に強く流れにくい。
日焼け止めの上からもOK!
有効成分10% 蚊・マダニ・ブユにも効く
ノンアルコールで低刺激タイプ
4種のうるおい成分配合(ヒアルロン酸Na、コラーゲン、セラミド、ビタミンC)
皮膚アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないというわけではありません。)
【効果・効能】蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
【防除用医薬部外品】

使用量
・12才以上:使用回数制限なし(適宜使用すること)
・2才以上12才未満:1日1回から3回
・6ヵ月以上2才未満:1日1回
・6ヵ月未満:使用しないこと
・子供(12才未満)に使用させる場合には、保護者等の指導監督の下で、上記の回数を目安に使用してください。なお、顔には使用しないでください。
用途蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避成分無水ケイ酸、フェノキシエタノール、ヒアルロン酸Na(2)、アスコルビン酸(ビタミンC)、加水分解コラーゲン末、ステアロイルフィトスフィンゴシン(セラミド)、クエン酸、クエン酸Na、水、LPG、他3成分種別スプレー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×176×53香り無香料適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビル医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果蚊、ブユ(ブヨ)、アブ、ノミ、イエダニ、マダニ、サシバエ、トコジラミ(ナンキンムシ)、ヤマビルの忌避
注意
※【相談すること】
※目に入ったり、飲んだり、なめたり、吸い込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないこと。万一目に入った場合には、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流すこと。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合には、直ちに、本品にディートが含まれていることを医師に告げて診療を受けること。
※【その他の注意】
※定められた用法・用量を守ること。
※漫然とした使用を避け、蚊、ブユ(ブヨ)等が多い戸外での使用等、必要な場合にのみ使用すること。
※目の周囲や粘膜、傷口にはスプレーしないこと。
※噴射気体を直接吸入しないこと。
※同じ皮膚面に続けて3秒以上スプレーしないこと。
※変色のおそれがあるので、アクセサリーや腕時計等のプラスチック製品、ストッキング等のポリウレタン配合衣類にはかけないこと。色の濃い衣類は、白くなる場合があるので注意すること。
※マニキュア、ジェルネイル等、装飾したネイルに直接かけないこと。
※肌にかぶれなどの異常が生じた場合は、使用を中止すること。
※ヤマビルの忌避を目的として使用する場合には、さらに以下のことに注意すること。ヤマビルの吸血を防ぐには、履物や衣類等で肌を露出しないようにすることが重要である。本品だけに頼り、安易に露出面を増やすことは避けること。スプレーした直後の履物や衣類に火気を近づけないこと。
※【保管及び取扱い上の注意】
※直射日光(車の中等)や火気を避け、子供の手の届かない涼しい所に保管すること。
※缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所に置かないこと。
※【火気と高温に注意】高圧ガス使用:LPガス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蚊・ハエ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする