4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167

4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167
4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167
4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167
4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167
4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167
4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167
4901080152817 マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ アース製薬 16570167

マモルームエッセンス 虫よけ吊るタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
香りレモンライムの香り
内容量1個注文コード16570167品番4901080152817
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

天然アロマ配合(※虫よけ成分の一部に天然由来の香料を使用)虫よけ
天然由来香料配合の心地よい香りで虫よけ。
殺虫成分(※ピレスロイド系)フリーで、赤ちゃんやペットがいるご家庭にもオススメです。
透明感のあるフレッシュな香りが広がります。
屋内で吊るしても置いても使える2wayタイプです。
容器や個箱に紙素材を使用し、プラスチックゴミを削減しました。
【使用期間】約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
【品名】虫よけ芳香剤
【用途】屋内用
【適用害虫】ユスリカ
【内容量】容器1個、吊り下げヒモ1本
【不快害虫用】
※本品は蚊を対象とした商品ではありません。

用途屋内用付属品吊り下げヒモ1本成分リナロール(天然由来香料)、香料、溶剤種別プレート寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×236×51香りレモンライムの香り適合害虫ユスリカ使用量虫が入ってきそうな、玄関や窓の近くに1個設置してください。効果約8ヵ月(温度や使用環境により変動します。エアコンなどの風が直接あたる所では使用期間が短くなることがあります。)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※使用前に必ず製品表示を読み、十分理解した上で使用してください。
※使用方法を守り、定められた用途以外には使用しないでください。
※容器の中の不織布袋(香料担持体)を取り出したり、直接触れたりしないでください。誤って触れた場合は、石けんでよく洗ってください。
※アレルギー症状やかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意してください。
※本品は食べられません。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤食に注意してください。
※火気の付近を避け、子供やペットがもてあそばない場所で使用してください。
※吊るして使用する場合は、落下しないように注意して使用してください。
※置いて使用する場合は、安定した場所に置き、倒れないようにしてください。
※壁等に油染みが生じる場合があるため、窓が開いている面を正面にして設置してください。
※内容液が染み出る場合があるため、水がかからない場所でご使用ください。
※変形、変色のおそれがあるので、スチロール製・PET製のプラスチック(スプレーボトル、窓ガラスフィルム等)の周りでは使用しないでください。
※直射日光があたると変色する場合がありますが、性能には問題ありません。
※虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
※【応急処置】
※使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用をやめ、速やかに換気してください。
※【保管及び取扱い上の注意】
※高温や火気を避け、子供や第三者の監督が必要な方の手の届かない涼しい所に保管してください。
※一旦使用を中断する場合は、ビニール袋やラップ等に包み、密封して保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-04
用途: 会社の玄関
金融・保険業

天然由来の成分で効き目はまだわかりませんが長期変えなくてよく人にやさしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする