曜日別特売
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185

4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185
4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 16570185

らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル

(6件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(3袋)
内容量1個(3袋)注文コード16570185品番4901080146816
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

この1袋でトイレの便器を「ここまで」「まるごと」「こすらず」洗える
(1)こすり洗い不要
(2)黒ズミ・ピンク汚れをすっきり落とす
(3)ブラシの届かない奥まで洗浄・除菌:便器表面、水ぎわ、水たまり、奥の排水管
(4)使うほどピカッツヤッ便器に
(5)便器や浄化槽を傷める心配なし
※汚れがひどい場合は、くり返しの使用がおすすめです。汚れの程度によっては、落ちない場合があります。
黒ズミ対策・除菌・消臭
※全ての菌を除菌するわけではありません。
1回使いきりタイプ
【品名】水洗トイレ用洗浄剤
【用途】水洗トイレの便器の内側、水たまり部
【液性】弱酸性

用途
必ず使用前に説明書をよく読み、使用中は袋を保管しておいてください。
必ず換気をよくして使用する。
(1)トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
(2)便座を上げる。
(3)便器の水たまり部分に1袋投入する。(粉が舞い上がらないよう低い位置から投入する。便座に粉が付着した場合はすぐに拭き取る。)
(4)発泡して大量の泡が発生するので、そのまま30分以上放置する。(1晩放置しても問題ないが、必ず換気をする。)
(5)使用後は、泡がなくなるまで水を流す。(水の流れないところに泡がついた場合は、拭き取る。)
【おすすめの使用頻度】便器をキレイに保つために、約2週間に1回のご使用をおすすめします。(汚れの程度によって異なります。)
【使用量の目安】1回に1袋(160g)
【使えるトイレ】洋式水洗トイレ
【使えないトイレ】和式水洗トイレ、簡易式洋式水洗トイレ、簡易式和式水洗トイレ
成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩、有機酸)、界面活性剤(アルキル硫酸エステルナトリウム)種別パウダー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×180×60効果約2週間に1回
注意
※まぜるな危険:塩素系
※酸性・アルカリ性タイプの製品と一緒に使う(まぜる)と有害な塩素ガスが出て危険。
※必ず換気をよくして使用する。
※トイレの温水洗浄便座本体の電源をオフにする。
※使用中は子供や認知症の方が近づかないように注意する。
※顔を近づけて使用しない。舞い上がった粉が、目・鼻・口等に入らないように注意する。
※用途以外に使用しない。
※必ず単独で使用する。酸性・アルカリ性タイプの製品や食酢・アルコール等と混ざると有害なガスが発生して危険。
※一度に2袋以上使用しない。
※使用の際は炊事用手袋を使用する。
※開封後はすぐに使用し、1袋使い切る。
※衣類などに付着すると脱色することがあるので注意する。付着した場合はすぐに水で洗う。
※体調のすぐれない方は使用しない。
※直射日光や火気を避け、子供や認知症の方の手の届かない涼しい所に保管する。
【応急処置】
※目に入った場合は、目を傷める恐れがあるので、こすらず直ちに流水で15分以上洗い流し、痛みや異常がなくても直後に必ず眼科医の診療を受ける。
※飲み込んだ場合は無理に吐かせずに口をすすぎ、水か牛乳を飲ませる。
※皮膚についた場合は水でよく洗い流す。
※使用中、目にしみたり、せきこんだり、気分が悪くなった場合は、使用をやめてその場から離れ、洗眼、うがい等をする。
※いずれの場合も、異常のある場合は医師の診療を受ける。
※いずれも受診時は商品を持参する。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16570185490108014681613851550-4901080146816 らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウル アース製薬 13851550らくハピ いれるだけバブルーン トイレボウルアース製薬1パック(3個)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-05
用途: 月一徹底掃除

洋式便器の水が出てくるところについたピンクぬめり(お風呂場によくある)を取るために使用。
あふれそうなくらい泡泡になり、おもしろいのでリピート購入。
粉末を全部水たまりに入れないと泡のふくらみが最大にならず、気になる箇所にまで泡が届かなく1度失敗したので、注意点はそのくらい。

2026-01-06
用途: 事務所トイレ
建設業・工事業

なるべく手を使いたくないので投入するだけできれいになるのはありがたいです。

2025-08-06
用途: 職場で使用
製造業

職場の洋式トイレに。
流すだけでは特に汚れが落ちるわけではないです。
泡は結構もこもこで迫力あり。
ふち裏まで届いている形跡があるので、仕上げにこすり掃除で完了です。
劇的にきれいになるわけではないが、定期的に使用していこうと思っています。

対象商品 : 72719956
2023-09-05
用途: 職場のトイレに

男女共用のトイレの為、汚れるのが早い。ちょっとさぼるとフチ裏どころか目に見える部分まで黒くなる。浄化槽の地域の為あきらめていたが、使えるということで使用してみました。すべてクリーンにはならないが、フチの上まで泡が来てだいぶ汚れが取れた。何回か定期的に続けてみようと思います。

対象商品 : 72719956
2023-10-05
用途: 黒ずみ退治
農・林・水産業

クチコミが良いので10%Offの時に買いました。
和式トイレの永年放置していた黒ずみに使用しました。
流しただけでは、効果を感じられず、ブラシでこすったら少しは落ちたかな、思ったほどの効果はありませんでした、期待しすぎましたね。
和式トイレには使用できないって書いてありましたが、黒ズミの部分には水があるのだからいけると思ったんですがね。残念です。

対象商品 : 72719956
2023-04-08
用途: トイレがなんとなく臭う時に
自動車・二輪車・自転車関連業

投入すると泡立ちます。洋式便器から溢れるかと思いましたが、フチに届く前にちょうどいい感じにおさまりました。結構消臭プラス漂白剤系の匂いがします。3、4日後にトラップの水が赤褐色になってます。便器の奥の汚れが溶け出している?様でいつ収まるのか様子見中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする