曜日別特売
P-FPR-1-OW-M 万年筆 プレラ パイロット 16571601

P-FPR-1-OW-M 万年筆 プレラ パイロット 16571601
P-FPR-1-OW-M 万年筆 プレラ パイロット 16571601

万年筆 プレラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ペン先M(中字)
オフホワイト
内容量1本注文コード16571601品番P-FPR-1-OW-M
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

気軽に使えるシンプルなショートサイズ万年筆に新色が登場。「万年筆と過ごす丁寧な時間。」をテーマに、「クラシカルな喫茶店に置かれたヴィンテージインテリア」をイメージしたカラー4色(レッドブラウン・・・革張りのソファ/オフホワイト・・・繊細な装飾が施された白いカップ/ウォームイエロー・・・ガラスランプのあたたかな明かり/ダークターコイズ・・・手触りのよいベロアのクッション)を採用しました。

オフホワイトサイズ(mm)最大径13.4 全長120ペン先M(中字)コンバータタイプCON-40 付 ※カートリッジインキもご使用できます。繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする