曜日別特売
HPS-30R-TBE3 シャープペン S3(エススリー) 0.3mm パイロット 16571655

シャープペン S3(エススリー) 0.3mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
透明ベージュ
内容量1本注文コード16571655品番HPS-30R-TBE3
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

ロングガイドパイプ搭載のシンプルでスタンダードなフォルムのシャープペンシル「S3」に使いやすい落ち着いたカラーの新色が登場。勉強・一般事務はもちろん製図用としても幅広く使える口金デザイン、細身ボディで握りやすいだけでなく、着脱式クリップと転がり防止がついており使いやすさも抜群です。

透明ベージュ方式ノック式芯径(mm)0.3サイズ(mm)最大径10.5 全長145繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする