150kg ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ 16574236

150kg ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ 16574236
150kg ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイ 16574236

ブレーキ付プラスチック静音台車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)9.5
耐荷重(kg)150
内容量1個注文コード16574236品番150kg
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。
静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。
折り畳み式で収納時に場所を取りません。
荷台はプラスチック製でで丈夫です。

材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール質量(kg)9.5耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)奥行580×幅445寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×445×900折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする