曜日別特売
2m×2m 小型家庭用ハウス シンセイ 16574315

小型家庭用ハウス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個寸法2m×2m注文コード16574315品番2m×2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質【パイプ】スチール【ビニール】ポリエチレン寸法2m×2m寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(商品タイプ1坪用)200×200×200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする