曜日別特売
BS-AIR400 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong 16574681

BS-AIR400 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong 16574681
BS-AIR400 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong 16574681
BS-AIR400 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong 16574681
BS-AIR400 静電フィルター空気清浄機 28畳対応 bitstrong 16574681

静電フィルター空気清浄機 28畳対応

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード16574681品番BS-AIR400
参考基準価格(税別)¥70,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。
・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。
・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です
・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)

用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳)仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400質量(kg)6.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553騒音値(dB)56電源電圧(V)100~240風量調整3段階適合容積(m3)50
注意
※次のような場所や状況では使用しないでください。
※・粉塵が多い場所での使用は厳禁です。
※・本体の変形、劣化、変色、故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所や暖房の吹き出し口に置かないでください。
※・カーテンやその他のシルク生地が空気の入口や出口を塞ぐと、センサーの精度に影響を与える可能性があります。
※・周囲に強い磁場や強い誘導電気機器がある場所には置かないでください。
※・故障の原因となりますので、電源タップを他の電磁誘導の強い電気製品と共用しないでください。
※本体の上に磁石や金属物、水の入ったコップなどを置かないでください。
※・金属や磁石によりセンサースイッチが誤作動したり、カップから水がこぼれたりすると機械の破損や感電の原因となることがあります。
※長時間同じ場所に使用する場合には。
※・製品の周囲の壁や床が汚れることがありますので、お手入れの際等は時々設置場所を移動してください。
※花粉やハウスダストなどの対応として床置きをお勧めします。
※・花粉やホコリは部屋の床付近にたまりやすいため、本製品を部屋の平らな床に置くことをおすすめします。
※空気清浄機を効率よく稼働させるには。
※・空気の循環をより良くするには、製品の前後左右30cm以内、上部99cm以内には障害物がない場所に設置してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき5,500/税込6,050
離島数量1につき5,500/税込6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする