曜日別特売
XLX800PEDCRS2 iD10000埋込W150 リベコム調光 Panasonic(パナソニック) 16577088

代表画像

iD10000埋込W150 リベコム調光

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
16577088
品番
XLX800PEDCRS2
参考基準価格(税別)¥77,400販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
仕様
LED内蔵、電源ユニット内蔵
材質
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装),【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
2466
幅(mm)
170
質量(kg)
6.3
タイプ
天井埋込型、一般タイプ・10000 lmタイプ
電圧(V)
200~242
消費電力(W)
63.1
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
安定器
定格出力型<約5~100%連続調光型>
エネルギー消費効率(Lm/W)
147.7
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
9320
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
埋込穴幅(mm)
150
埋込穴長(mm)
2445
埋込高(mm)
54
エコロジー商品
省エネ
注意
※【本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8000EDCRS9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする