天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプ
- 仕様
- セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能
- 質量(kg)
- 4
- 材質(本体)
- 鋼板(ホワイト)
- タイプ
- 天井埋込型、L1500タイプ、sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用
- 電圧(V)
- 100242
- 消費電力(W)
- 26.8
- 色温度(K)
- 3000
- 材質(カバー)
- ポリカーボネート(乳白)
- 安定器
- 定格出力型<約5100%連続調光型>
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 110.4
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率85%)
- LED
- 電球色
- 光束(Lm)
- 2960
- トランス
- LED内蔵電源ユニット内蔵
- 左右区別
- 右用
- 別売品番
- 【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K+NQL10161【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K+NQL10161【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502
- 演色性(Ra)
- 83
- 内容量
- 1台
注意
※照明器具の取付ボルトは、W3/8または、M10をご使用ください。※適合調光器をご使用ください。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※事前に施工方法を承認図や取扱説明書でご確認ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
一体型LED(埋込下面開放) の新着商品
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥28,578¥25,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1500タイプPanasonic(パナソニック)税込¥30,778¥27,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ低光束タイプ・スリムタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥26,378¥23,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・コンフォートタイプ・左用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・中用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプPanasonic(パナソニック)税込¥29,678¥26,980
天井埋込型 LED(電球色) 一体型LEDベースライト sBシリーズ高光束タイプ・スリムタイプ・右用 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプPanasonic(パナソニック)税込¥27,478¥24,980カテゴリ







