※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミノル工業
リードヘッド(補修用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法D(mm)
10.6×6.7
Φ7
6.6×5
10.6×6.7
Φ5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16578025
品番
P4126-11
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
スーパーイエロー補修用リードヘッド
寸法(mm)
3.6×7.5用
寸法A(mm)
37.5
寸法D(mm)
10.6×6.7
寸法B(mm)
Φ6
寸法C(mm)
10.6×6.7
注意
※リードヘッドのみでコネクターはありません。