MC80020W ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業 16578768

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80020W ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業 16578768
MC80020W ケーブルグリップ(二重編) ミノル工業 16578768

ケーブルグリップ(二重編)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1本全長(mm)770材質ロック部:アルミ注文コード16578768品番MC80020W
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スッポ抜けない安全グリップ!
電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。

用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ長さ(mm)ネット:650全長(mm)770寸法A(mm)80ワイヤー径(Φmm)A部:8、C部:1.2寸法D(Φmm)20寸法B(mm)40寸法C(mm)650材質(ワイヤー部)スチール適合径(Φmm)14~23
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする