曜日別特売
MC80060INS 絶縁ケーブルグリップ ミノル工業 16579048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC80060INS 絶縁ケーブルグリップ ミノル工業 16579048
MC80060INS 絶縁ケーブルグリップ ミノル工業 16579048

絶縁ケーブルグリップ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合径(Φmm)59~68
全長(mm)1070
内容量1本注文コード16579048品番MC80060INS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ
軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。
活線付近での配線作業の安全確保が図れます。

長さ(mm)ネット:970全長(mm)1070寸法A(mm)110ワイヤー径(Φmm)A部:18、C部:2.5寸法C(mm)970本数編込:36材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)適合径(Φmm)59~68
注意
※画像は代表画像を使用しています。
※全長・ネット部はケーブル未挿入時の長さ。ケーブル挿入時の全長は10%~30%短くなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする